曜日別特売
PS-30 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680572

 

PS-30 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680572
PS-30 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680572
PS-30 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680572
PS-30 ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 34680572
モノタロウ

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
身の外径(mm)36.6(±0.2)
呼び寸法(mm)40×13
内容量1パック(10組)注文コード34680572品番PS-30
販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。

滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)全高(mm)13.5±0.2最大径(Φmm)39.8±0.2呼び寸法(mm)40×13身の径(Φmm)35.4(±0.2)身の高さ(mm)11.8(±0.1)身の外径(mm)36.6(±0.2)フタ高さ(mm)6.8(±0.1)フタ外径(Φmm)39.8(±0.2)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※研究または実験以外の目的では使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34680572
2026-06-13
用途: 培養
運輸・通信業

小さくて良い。プラなので扱いも楽、何より安いのがよい。

2026-05-07
用途: サンプル保管
製造業

通常の菌検査だけでなく、サンプルの一時保管にもちょうど良い。

2026-04-10
用途: サンプル保管容器
製造業

製作したサンプルの保管容器に使用しています、価格が手ごろで高さがなく、かつ、重ねることができるので重宝しています。

2026-01-30
用途: タネの休眠打破に

タネを冷蔵庫で休眠打破する際に使用。
今までは食品が入っていたトレイなどを使いビニール袋に入れていましたが、冷蔵庫の場所をとり、置き場に困るため何か良いのがないかモノタロウさんを眺めていて見つけました♪
こんなに安くて有り難いです!

2025-12-24
用途: 化学実験
教育・研究機関

水しか使わないので、この安さで充分でした。10個単位なので、購入しやすかったです。

対象商品 : 34680572
2024-08-13
用途: 小物保管や配送に

配送の際に細々したもの等入れるのにもってこいです!
保管の際や、仕分けなどでも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34680581
2024-05-11
用途: 細かいパーツの分類
サービス業

細かい3Φビスやナットの整理、端子の整理に使ってますが、文句無いです。マスキングテープでフタを留めて、現場に持ち歩く際も便利です。

対象商品 : 34680572
2024-08-12
用途: 昆虫飼育の餌皿

飼育昆虫の餌皿として使用しました。大きさがちょうど良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする