HB-710 ホーシングベアリングプーラー KOTO 34681376 HB-710 ホーシングベアリングプーラー KOTO 34681376 HB-710 ホーシングベアリングプーラー KOTO 34681376 HB-710 ホーシングベアリングプーラー KOTO 34681376 HB-710 ホーシングベアリングプーラー KOTO 34681376

ホーシングベアリングプーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合【ベアリング】32207J(キャンター1〜1.5T/F[FB系]80'〜)、32209J(エルフ1〜1.5T/R[NHR.S.WHR]84'〜)(レンジャー2〜3T/F[HV]83’〜)、32208J(キャンター2〜3T/F[FE系2T]78'〜)(エルフ1〜1.5T/F[NHR]84'〜)(アトラス2〜3T/F[200.300]81'〜)、30210J(キャンター2.75〜3.5T/F[FE系2.75T]85'〜)、57396R[32209](タイタン1.5〜2.75T/F[2500.3000.3500]80'〜)、57402J[30309](タイタン2〜3T/R[4100]84'〜)、57326[32012](キャンター1〜1.5T/R[FB系]80'〜)、33012J(タイタン1.5〜2T/R[2500.3000]80'〜)(アトラス2〜3T/R[200〜300.S]81〜)、32210J(エルフ2〜3.5T/F[NKR.NPR]84'〜)、32309(ふそう)、30212J(キャンター2〜3.5T/R[FE系]78'〜)(レンジャー2〜3T/R[HV.W]84'〜)、30310J(ダイナ3.5T/F[4000]82'〜)(レンジャー3〜5.5T/F[FD.GD.KG]80'〜)、33013(タイタン1.5〜2.75T/R[2500.3000.3500]80'〜)(アトラス2〜3T/R[200〜300.W]81'〜)、32310(日野)(イスズ)、32214J(レンジャー3〜3.75T/F[FB.FT]80'〜)、32211J(コンドル3.25〜6.25T/F[CM]75'〜)、55KW02(ふそう) 注文コード34681376 品番HB-710
参考基準価格(税別)¥213,840 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです!
頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。
セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。

用途
HB-710:2〜3トントラック対応
HB-712:2〜4トントラック対応
付属品セパレーターNo.7、No.8、No.9、No.10 適合【ベアリング】32207J(キャンター1〜1.5T/F[FB系]80'〜)、32209J(エルフ1〜1.5T/R[NHR.S.WHR]84'〜)(レンジャー2〜3T/F[HV]83’〜)、32208J(キャンター2〜3T/F[FE系2T]78'〜)(エルフ1〜1.5T/F[NHR]84'〜)(アトラス2〜3T/F[200.300]81'〜)、30210J(キャンター2.75〜3.5T/F[FE系2.75T]85'〜)、57396R[32209](タイタン1.5〜2.75T/F[2500.3000.3500]80'〜)、57402J[30309](タイタン2〜3T/R[4100]84'〜)、57326[32012](キャンター1〜1.5T/R[FB系]80'〜)、33012J(タイタン1.5〜2T/R[2500.3000]80'〜)(アトラス2〜3T/R[200〜300.S]81〜)、32210J(エルフ2〜3.5T/F[NKR.NPR]84'〜)、32309(ふそう)、30212J(キャンター2〜3.5T/R[FE系]78'〜)(レンジャー2〜3T/R[HV.W]84'〜)、30310J(ダイナ3.5T/F[4000]82'〜)(レンジャー3〜5.5T/F[FD.GD.KG]80'〜)、33013(タイタン1.5〜2.75T/R[2500.3000.3500]80'〜)(アトラス2〜3T/R[200〜300.W]81'〜)、32310(日野)(イスズ)、32214J(レンジャー3〜3.75T/F[FB.FT]80'〜)、32211J(コンドル3.25〜6.25T/F[CM]75'〜)、55KW02(ふそう) 寸法D(mm)(No.7)60〜70、(No.8)71〜80、(No.9)81〜90、(No.10)91〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする