※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
リベット 高圧着 (アルミ・スチール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
寸法H(mm)
6.4±0.3
寸法L1(mm)
14.6
注文コード
34689383
品番
TAPD45HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
参考強度
剪断(N)/690
引張(N)/1030
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
鉄
呼び径D(mm)
3.2(-0.10〜+0.07)
加工物穴径(mm)
3.4
推奨締結板厚(mm)
4.0-8.0
寸法L1(mm)
14.6
寸法L2(mm)
11.6
寸法H(mm)
6.4±0.3
寸法P(mm)
0.9±0.2
寸法M(mm)
1.9
トラスコ品番
217-0515