- 溶剤塗料固化剤 アイサン工業 34692263

 

- 溶剤塗料固化剤 アイサン工業 34692263
- 溶剤塗料固化剤 アイサン工業 34692263
- 溶剤塗料固化剤 アイサン工業 34692263

溶剤塗料固化剤

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード34692263品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。

用途
溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。
仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
注意
※本製品は、引火性液体であるため火気厳禁です。密閉した状態で処理すると発火の原因になりますので、開放した状態で処理して自然乾燥させてください。
※内容物の違いにより硬化が異なる場合がありますので予めご了承下さい。必ずビーカーテストでおよその添加量を見極めて下さい。過剰添加は、逆に固化し難くなります。添加後は2~3分置いて固化の状況を確認しながら、少量ずつ添加して下さい。数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置して下さい。急激に粘度が上昇して固化し始めます。再撹拌後、時間の経過と共に水分が抜け、更にパラパラになります。
※溶剤塗料の処理以外には使用しないでください。
※使用の際は、ゴム手袋等の保護具を、必ず着用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする