2TW125ULRZA10-60 エクスプローラーウルトラ QUANTUM ノートン(サンゴバン) 34695997

エクスプローラーウルトラ QUANTUM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34695997 品番2TW125ULRZA10-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「エクスプローラーウルトラ」切断砥石はステンレス、一般綱、ニッケル合金、炭素鋼などの切断作業において、非常に卓越した耐久性能と優れた切断性能を発揮します。
新世代の「QUANTUMボンドテクノロジー」(特許出願中)とノートンオリジナルのジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾンプラス」の絶妙なコンビネーションにより、製品性能を最大限に発揮する新世代の切断砥石です。
驚異的な耐久性能を発揮する新世代の薄型切断砥石。
「エクスプローラーウルトラ」は違いのわかるプロフェッショナルユーザーの方に最上級の切れ味と比類なき耐久性能をお届けします。
トータルコストを削減し作業能率を向上させる最高のソリューション製品です。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)22 粒度60 砥材ZA 用途一般綱、ステンレス鋼のチャンネル、アングル、パイプの切断作業を中心に炭素鋼や各種合金鋼にも対応。 仕様両面補強 トラスコ品番354-1002 質量(g)30 タイプスピード型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 シリーズエクスプローラー 硬度ZZ 刃厚(mm)1.0 主要切断材料一般綱、ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695997
2018-08-03
用途:
ステンの切断
アリーレーシング 様

ステンの切断に使用しております。0.8があればなお良いです。
値段も上がりやや不満もありますが代替え製品が無いためこれを使用しておりますが他にこれに勝る物は無いですね。

対象商品:
34695981
2016-11-08
用途:
竹切、木切、
その他業種

まだ使ってないのでなんとも言えませんが、切れそうです

対象商品:
34695997
2014-01-13
用途:
切断作業に

ほかの切断砥石比べて、減りがすごく少ない
ほかのメーカーに比べて2枚が1枚くらい使える

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする