曜日別特売
SI-1600B ULTRA エアインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 34744446

エアインパクトレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
34744446
品番
SI-1600B ULTRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

ハイテク樹脂ボディー採用の超軽量モデル。

用途
自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ着脱作業。バイク整備作業。一般産業・組立・分解工事。
仕様
ツインハンマー
トラスコ品番
337-6320
全長(mm)
148
質量(kg)
1.04
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m3/min)
0.38
最大締付トルク(N・m)
460
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34744446
2021-01-11
用途: タイヤ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前も信濃製インパクトを使用していましたが今回新調。
何と言っても軽量!
そして強力と言うか凄い威力でした。
これでタイヤ交換が楽になりました。

対象商品 : 34744446
2014-12-14
用途: タイヤ取替、部品の取替他

小型なので大丈夫かなと思ったのですが、使った感じパワーは十分でした。
軽量だし、小型でとても使い勝手が良さそうです。

対象商品 : 34744446
2014-10-25
用途: 車のタイヤ脱着

コンパクトながら なかなかのトルクで、普通車のタイヤの脱着も 無理無くこなせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする