スーパーバルカーンG

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 34755813 品番 38186
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。
不燃性であるため、安全です。

形状粘調な液体 用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
パンクした自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
運輸・通信業

自転車・原付のチューブ、チューブレスタイヤのプラグ挿入時
いずれも修理結果には満足です。
星一つマイナスは、初回使用から半年後の二回目は気になりませんでしたが、
一年後の三回目に使おうとしたら、刷毛に加硫したゴムが残っていたせいか
連鎖反応のように、残り半分がプルプルのゲル化して使用出来ませんでした。

1人が参考にしています
2025-05-01
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品はやはり最高。固まらない様に冷蔵庫に保管。リピート買いになると思う。

1人が参考にしています
2025-05-12
用途:
パンク修理

パンク修理に使用しまして修理した後に時間をおいてエアーを入れても
エアー漏れしていなくて良かったです。

対象商品:
34755813
2025-09-13
用途:
トラックのパンク修理
大宮興業 様 (運輸・通信業)

予備のため、買いました、以前この商品を、借りて使用したので、

対象商品:
34755813
2023-06-07
用途:
パンク修理に

スーパーでないバルカーンを使っていましたがスーパーを選択してみました。何がスーパーなのか期待大です。

2人が参考にしています
対象商品:
34755813
2022-06-10
用途:
5mmほどの縦長の傷の補修に使用しました。
からさわ冷設 様

プラグパッチとの併用で完全に且つ安心に補修が出来ました。

1人が参考にしています
2022-02-22
用途:
パンク修理に使う為、保険的な購入した

パンク修理のセメントはメーカーによっては期間が長くなると固まってしまう!※保管期間も固まらない!と書いてあったので購入してみました♪

1人が参考にしています
対象商品:
10730842
2022-01-06
用途:
車のメンテナンス

チューブタイプの物は、置いておくと抜けて無くなってしまう事があるため、缶入りタイプを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする