取付方式DINレール/直付け寸法A(mm)86結線方式ネジ/フラット極数20P寸法B(mm)65端子ねじM3×9.5コネクタ(実装・ヒロセ電機)HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2適合ソケットHIF3BA-20D-2.54R耐電圧(V/min)AC600