曜日別特売
CUS-02RD USBメモリネームタグ エレコム 34832314

USBメモリネームタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式注文コード34832314品番CUS-02RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

記録内容や名前が書けるネームタグ。USBメモリと併せてオシャレに使えるU.STYLEシリーズ。データの分類に最適です名前が書けるので他人のメモリと間違えません本革製台紙が落ちないボタン付きメモリにつなぎやすい細紐タイプ

付属品台紙材質牛革レッド質量(g)6収納枚数USBメモリ1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×8.5×118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする