BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 34835543 品番 BF-504
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
男女ペアコーディネイトができます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK!
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ピンク サイズS 胸囲(cm)100 着丈(cm)66 裄丈(cm)41 種別半袖スモック シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07602883
2023-05-01
用途:
事務所、組立作業

以前から、鬼リピしてます。丈夫でアイロンがけも無しで着られます。廃番にならないようお願いします。

対象商品:
12020812
2018-06-04
用途:
工場軽作業・事務仕事
建設業・工事業

薄くても透けにくく、さらっとパリッとしていて涼しいです。
長袖も欲しいです。

対象商品:
12020916
2018-05-07
用途:
作業服
株式会社松尾機型 様

カタログの色の違いにとても残念でがっかりした。
思ったより暗いグレーでした。

2人が参考にしています
対象商品:
06565054
2021-07-06
用途:
作業時
赤田刷毛工業株式会社 様

動きやすく、夏は涼しので社員の皆さんも気に入って着用しています。

対象商品:
12020925
2016-07-09
用途:
作業時

涼しくて最高。購入2回目です。

対象商品:
06565063
2016-07-21
用途:
事務服

パソコンの画像で見るより、色が濃い感じがします。
イメージと少し違っていたので残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34835552
2020-05-15
用途:
食品資材製造時

洗濯時汚れが落ちやすい生地にしてほしい
冷房設備が無い場所での作業なので通気性のあるもの
木材使用の為、軽くてしっかりした材質の生地が希望

対象商品:
06565072
2016-05-26
用途:
検査員
製造業

思っていたより少し暗い色でした。生地としてザラザラ目

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする