※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34850112
品番
GM-SHYF-RH-0.1KW-10
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
出力(kW)
0.1
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
安全率
1.4
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
8
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
寸法A(mm)
76
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(Φmm)
25H8
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
63
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリースA潤滑(タフリックスグリースGM充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉自冷形
耐熱クラス
120(E)
寸法E(Φmm)
4-Φ9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
5.39/4.51
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15〜+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4