※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
10
注文コード
34850356
品番
v-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,200
この商品は
出力・減速比
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
10
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
20
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
寸法A(mm)
134
モータータイプ
ギヤードモータ
寸法D(Φmm)
35H8
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
89
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
寸法E(Φmm)
4-Φ14
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
150/180
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
41.2/34.3
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15〜+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4