※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
12.5
注文コード
34850365
品番
GM-SHYF-RH-0.75KW-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,200
この商品は
出力・減速比
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
12.5
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ形
付属品
出力保護カバー
ブレーキ
ブレーキなし
質量(kg)
20
保護構造
屋内形(IP44相当)
定格
連続
適合規格
JEC、JEM
モータータイプ
ギヤードモータ
ブレーキ形式
直流スプリング制動
潤滑方式
グリース潤滑(タフリックスグリースGM充填)
塗装色
シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)
90%RH以下
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
120(E)
始動方法
直入れ
設置場所
屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)
-15〜+40(凍結なきこと)
サービスファクタ
1.4
極数(P)
4