ユニシールステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 軸径(Φmm)10 注文コード34885182 品番251-1UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径など6種類から選べます 他の種類を見る

バイアス・ラジアルタイヤの傷穴埋め用。
タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを貼ることで角度のある傷に対応します。

適合乗用車・トラック 釘穴(mm)MAX8 軸径(Φmm)10 仕様適合ラジアルパッチ:166CT・167CT、カーバイトカッター:CC8 用途ラジアル・バイアスタイヤ用
注意
※加硫セメントが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34885182 251-1UL 78632034 251-1UL ユニシールステム TECH ユニシールステム TECH 1箱(20個) 3,598 税込3,958 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34885182
2014-07-29
用途:
パンク修理

10年前から、他の商品使用して無理に広げて投入するタイプ 応急でしかないので、この商品なら、最後にオールパッチ貼り付けて終了 満足できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする