曜日別特売
231L-60 テックシール TECH 34885277

231L-60 テックシール TECH 34885277
231L-60 テックシール TECH 34885277

テックシール

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60本)
釘穴(mm)MAX6
内容量1箱(60本)注文コード34885277品番231L-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

特殊繊維入りなので、切れにくい
強力粘着剤付きなので、セメントが不要

適合乗用車全長(mm)100釘穴(mm)MAX6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34885243
2025-01-23
用途: パンク修理
オカムラマシンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

太さが丁度良くて細い穴に最高ですね
もう少し価格が安いと良いかな

対象商品 : 34885243
2023-04-02
用途: タイヤのパンク修理に使用します。
株式会社 遠 市電気・ガス・熱供給・水道業

そのまんま使えるので仕事が早く終わります。便利で重宝
しています。

対象商品 : 34885243
2020-08-25
用途: パンク修理
株式会社ブラスト自動車・二輪車・自転車関連業

ロードサービスの現場で使用しています。
再修理やクレームになったこともなく信頼できる品質です。
もう少し安価であったら尚可。

対象商品 : 34885243
2020-04-07
用途: パンク修理
CAR BODY ニシムラ

いろいろなメーカーの物を使いましたが、最後はこれになりました。他メーカーで、数か月後にエア漏れがありました。これは使っていて安心です。

対象商品 : 34885243
2016-07-15
用途: パンク修理
株式会社ペガサス

使用感が良く、リピートしています。

対象商品 : 34885261
2023-11-20
用途: パンク修理
山田板金塗装

セーフティリペアプラグが廃版になり仕方なく代替品でこちらを購入。
セーフティリペアは氷点下の冬季でも柔軟性がありとても使用しやすかったが、テックシールは無駄に硬い(届いた未開封品でも)
パーマキュア ウルトラと使い分けする為に購入した意味がない。

対象商品 : 34885243
2016-03-06
用途: パンク修理以外に使用できないと思います。

セメントなしを初めて使用しましたが、いまいちですね。でも割安なのでこれからも使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34885243
2015-05-31
用途: パンク修理

ノリを使わないタイプなので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする