FR-02 フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 34891604 FR-02 フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 34891604 FR-02 フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 34891604 FR-02 フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 34891604 FR-02 フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 34891604

フィルタレギュレーター セミオートドレン

(188件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34891604 品番 FR-02
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。

管接続口径Rc1/4 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 最大流量(L/min)1750 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※圧力調整つまみ部分は分解しないで下さい。エア漏れを引き起こす場合があります。
※ブラケットを取り付ける為のビス等は、付属しておりません。
※設定圧力範囲(MPa)および最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
汎用コンプレッサーからエアブラシ用への接続の一部として

カップのドレンバルブコックが柔らかいプラスチックなので不安(硬いプラスチックだと折れやすいためにそうしてあるのか?)なので金属製にできないのでしょうか。くるくる回りすぎるので、もう少し硬めにしてほしい。
 また、取り付けステーの関係で本体が少し回ってしまうのも残念ですが、価格が安いのでしょうがないです。
 現在のところ、支障なく使用できています。コストパフォーマンス最高。

2025-12-11
用途:
エアーツールに使用
有限会社有路鉄工 様

最初に買った1個は問題なく作動中ですが2年前に買った2個目は使用1年で圧力調整ができなくなった。
調整つまみが固着して全く回らない状態

1人が参考にしています
2025-11-28
用途:
3年でカップにひび割れ
建設業・工事業

3年でカップドレンバルブのあたりにひび割れのため再度購入古いものはカップ以外問題ないので新しい品のカップだけ取り外して使用 安いが3年で壊れるようじゃもう買わない

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
機械のメンテナンス

ポリカーボネートのカップにクラックが入りエアー漏れを起こしているので、
本体全体でなく、補修部品としてカップのみの販売を希望します。
本体の機能は、問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
34891604
2025-01-14
用途:
各種エアーツールに使用
サービス業

加圧時は自動ではないので定期的に見る必要があらやますが、目的は達成できています。水もたくさん受け止められています。

2025-10-31
用途:
エアーシリンダーの作動用
製造業

見た目はメーカー品と比べると安っぽいが値段が安い、使い始めたばかりなので耐久性は分かりません。

対象商品:
34891604
2025-06-30
用途:
機会の部品交換
有限会社 越智石材店 様 (製造業)

以前に付けていた部品が生産中止になっていたけど、この部品が使えたので助かりました。

対象商品:
34891613
2024-10-14
用途:
サンドブラスト作業
自動車・二輪車・自転車関連業

リューターや空圧機器で使用していた際に使い勝手が良かったのでブラスト作業用に2個目の購入でした。ブラスト作業中にメディアが湿らず快適に作業できるのと、レギュレータ付きなので、直圧式のブラストガンには調圧出来て便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ワンタッチカプラーは付属しますでしょうか。
回答:
ワンタッチカプラーは付属致しません。
1人が参考にしています
2021-12-20
質問:
ボウルの直径を教えてください。
回答:
ボウルのサイズデータのご用意はございません。
4人が参考にしています
2021-12-20
質問:
交換フィルターは取り扱いございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2人が参考にしています
2021-12-20
質問:
説明書を見ているが分からない。
@商品には図面のAにネジの位置がない。
Aコンプレッサーから直接入る圧力が7、8気圧だが大丈夫か?
B保証耐圧力(MPa): 1.2  とあるが、MPaの値が分からない。普通の圧力?
回答:
@取扱説明書に記載のAは、ルブリケータ(オイラー)付きのタイプのみに付いている、給油口部分になります。本商品はルブリケータは付いておりませんので、Aのねじは付いておりません。(取扱説明書が、兼用になっておりますので、仕様の異なる部分があります)取扱説明書の『フィルタレギュレータ<FRL、FR、F>』の項目の方をご覧頂きますようお願い致します。
A7.8気圧は大丈夫です。
B設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 は旧規格の0.5kgf〜8.5kgfです。
6人が参考にしています
2011-09-27
質問:
通常中にオイルが入っている商品だと思うが、空気を抜いた時点でオイルも全て出てしまった。現在オイルなしの状態ですが、こういう商品ですか?
回答:
この商品は圧力が掛かって無い状態では、ドレンが流失するタイプの商品です。
4人が参考にしています
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする