チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34914302 品番 CP-H1200RA
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途R-12用 種別高圧用 接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型) ホース長さ(m)1.2 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34914302
2018-07-06
用途:
カーエアコンのメンテナンス
製造業

高圧側が細口になっているので変換アダプターを探して居たのですがホース自体が細口タイプになっているので使い勝手が良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする