デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34914311
品番
CP-H1600RA
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
R-12用
種別
高圧用
接続口径
7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート