曜日別特売
MDB6055 デッキ専用ビス 若井産業 34942582

MDB6055 デッキ専用ビス 若井産業 34942582
MDB6055 デッキ専用ビス 若井産業 34942582
MDB6055 デッキ専用ビス 若井産業 34942582

デッキ専用ビス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長L1(mm)55
内容量1箱(100本)注文コード34942582品番MDB6055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
全長L1(mm)
55
ねじ長L2(mm)
32
付属品
六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上
SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)
6
頭径D(Φmm)
10
ねじの呼び
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34942591
2021-09-18
用途: ウッドデッキの補修用に利用
その他業種

腐食して板を固定していたビスは取り外す際にネジ山がつぶれてしまい、何本か抜けないものがありましたので、このデッキ専用ビスを使うことにしました。電動ドライバーを使いましたが、ネジ山をつぶす心配もなく安心してねじ止めができました。時間がたたないと分からないかもしれませんが、とてもしっかりしたビスのようで耐腐食性も高そうに感じます。ただもう少し本数の少ないパッケージがあったらいいと思います。

対象商品 : 34942582
2021-04-03
用途: デッキ椅子の上の化粧デッキ材取付
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

最初はM4.2のXM-7ビスで止めたけど頭が小さくて見たところが悪いので これを購入
そこその留めた感も出て見栄えもよくなりました、予算に考えてない品物なので同じデッキ専用ビスXM-7より安くて磁性が同じくらいなので商品説明にも助かりました

対象商品 : 34942607
2018-07-29
用途: 家の土台の補強の24mm構造用合板・L型アングルの固定

古い家の土台に24mm構造用合板・L型アングルで補強すのに使用しています。
それなりのトルクで思いのほかスムーズに打ち込めました。
3mm角ビットで+から見たらすべりにくいです。
少し滑っても押す力を増やせば+よりはずっと楽に残りを打ち込めます。

よくトルクをかけすぎるとネジがネジ切れましたが、この商品はまだ切れませんし、
軸部分も太いので剪断力・曲げにもかなり強そうです。

2人が参考にしています
対象商品 : 34942607
2015-08-07
用途: デッキビス
有限会社光企画設計事務所 様

頭跳びもなく良かった

1人が参考にしています
対象商品 : 34942582
2014-10-15
用途: デッキつくり

以前作ったデッキが腐ってきたので全取り替え、前はコースレッドを使用したため頭がよくちぎれましたがこれは頑丈でインパクトで留めても問題なし。ただもう少し価格が安ければ

2人が参考にしています
対象商品 : 34942591
2014-07-21
用途: ウッドデッキ工事

2回目の購入です。付属の四角ビットで、気持ちよく打ちこみが出来ます。十字穴だとビット穴破損がありますが、四角ビットはありません。他店より安いので助かります。

1人が参考にしています
2020-06-20
用途: 濡れ縁デッキに使用
製造業

施工時は問題なく使用できました。2年後にデッキを分解して再塗装しようと電動ドライバーでいきなり緩めようとしたら舐めました。専用ビットをスパナを使ってある程度ゆるめてから電動使うようにする必要があります。

3人が参考にしています
対象商品 : 34942591
2014-05-09
用途: ウッドデッキの床板などの留め付け
有限会社コウケツ建築設計 様

レッドシダーのデッキ材を木の大引に止めたのだが、たいへんよい。ビットも気持ちよく食いついて収まりもきれいです。値段がもうちょっと安いといいんですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする