曜日別特売
CDM2F32TN-250Z CD Series(CDM2F32TN) SMC 34942662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2F32TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード34942662品番CDM2F32TN-250Z
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする