曜日別特売
CDM2F32TN-100Z-B54LS CD Series(CDM2F32TN) SMC 34942696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2F32TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類B54クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード34942696品番CDM2F32TN-100Z-B54LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,440
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPTリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする