古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34945486
品番
FT4L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
Dio SR(A-AF25・27)
スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)
ジョグZR(BB-SA16J)
R1-Z(3XC/3XC2/3XC3)
アドレスV50(A-CA1FB)
KSR110(BC-KL110A/KL110A6F・7F・8F)
バッテリー容量(Ah)
3(10時間率)
充電電流(A)
0.4
液量(L)
約0.18
他社参考品番(GSユアサ)
YT4L-BS
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
113×70×85
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※付属の専用電解液の注入が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34945486
FT4L-BS
35308445
FT4L-BS
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
電解液注入済みタイプとなります。