古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34945504
品番
FTR4A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
Dio ZX ライブDio(SK5)
ジョルノ(A-AF24)
バッテリー容量(Ah)
2.3(10時間率)
充電電流(A)
0.3
液量(L)
約0.13
他社参考品番(GSユアサ)
YTR4A-BS
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
113×48×85
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※付属の専用電解液の注入が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34945504
FTR4A-BS
35308454
FTR4A-BS
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
電解液注入済みタイプとなります。