ELR-02V 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954123 ELR-02V 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) 34954123

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

(25件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数2 種別リセクタブルハウジング 注文コード34954123 品番ELR-02V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は極数・種別など19種類から選べます 他の種類を見る

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性

使用温度範囲(℃)
-25〜+90
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75052
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下
環境試験後:10以下
極数2 適合パネル厚さ(mm)0.8〜2.0 寸法A(mm)10.3 寸法B(mm)24.6 寸法C(mm)5.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 適合LLM-01T-P1.3E,LLM-41T-P1.3E 仕様RoHS対応品 トラスコ品番413-7957 種別リセクタブルハウジング 材質ナイロン6・UL94V-0 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26〜16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
機械の制作
サービス業

30年以上使い続けてる安定した商品です。
トラブル等は今まで一切ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34954227
2025-07-05
用途:
アマチュア無線のメンテナンス
製造業

市販品を探すのに苦労しましたが、何とかたどり着けました。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
Yaesu無線G-450ADCローテーターに使用
株式会社Yokodai.JP 様 (製造業)

完全に付属正規品に一致しているので問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34954193
2022-08-02
用途:
ケーブル作成
製造業

日圧の通常のELコネクターで、特に問題は発生していません。

1人が参考にしています
対象商品:
34954236
2021-11-12
用途:
メンテナンス時のモジュール分割時に重宝
中央化成株式会社 様

ロックがついているのが安心。10個単位で購入できるのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
34954157
2021-07-02
用途:
電子機器の修理時
農・林・水産業

古い電子機器のコネクタ規格が分かりませんでしたが、寸法を測り適合しそうなコネクタが本品でした。 修理出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00328405
2020-05-03
用途:
バイクの配線
教育・研究機関

バイクの配線に使っています。
コネクターの部分が小さいのでフレームの周りで邪魔にならなくて良いです。
大容量を流すところには使っていませんので軽いオプション等を取り付けるのにもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34954123
2020-05-15
用途:
制御盤と末端機器の途中に使用し、お客様ご自身での盤内端子接続を省略し、作業を便利にするため。
製造業

コンパクトですが、ピンを抜くための機構があれば最高です。
もう少し太い線用も選定しやすいようにカタログで並べてはいかがですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする