BNCケーブル用プラグ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類プラグコネクタ 結線方法(中心)はんだ/(外部)締付 注文コード34990417 品番BNCP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は種類・結線方法・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

適合ケーブル3D-2V、3C-2V、3C-2V・S、EM-3D-2E、EM-3C-2E、3D-FB 仕様ケーブル用プラグ 形状ストレート タイプ同軸 種類プラグコネクタ 使用温度範囲(℃)-45℃〜+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)5.9 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)24.0 寸法C(mm)10.8 周波数範囲(MHz)0〜2000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 周波数(GHz)2GHz 電圧定在波比1.2以下(2GHzまで) 耐電圧(V/min)AC1500 結線方法(中心)はんだ/(外部)締付 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34990435
2022-08-25
用途:
DIYに使用
卸売・小売業

定番規格品として品質、再現性に問題はなく使用できるので大変重宝しています

対象商品:
34990417
2022-02-08
用途:
ケーブルの製作

専用の工具がなくとも作れるのでありがたい
少数の製作に向いています

対象商品:
34990392
2022-01-21
用途:
電子計測器の入出力ケーブルの増設として
情報バリアフリーラボ 様 (教育・研究機関)

規格品でもあり、支障なく加工ができました。もちろん同軸ケーブル(太さ)により選択肢が変わりますのでご注意を!

対象商品:
34990435
2022-07-30
用途:
アマチュア無線のアンテナ製作
製造業

日常的に使っているもので、作業的には特に問題ありません。

対象商品:
34990426
2021-08-15
用途:
アマチュア無線のコネクターとして使用
製造業

普通に使え、網線部分の締め付けも問題なく終了。コスト的に良い商品。

対象商品:
34990417
2021-07-29
用途:
測定器をつなぐケーブルの製作
サービス業

個包装されていたのですが破れていたものがあり危うくセンターピンをなくすところでした。商品自体は問題なく使えました。

対象商品:
34990426
2020-11-16
用途:
アンテナ設置に使用
有限会社サイトー印刷所 様 (製造業)

今まではM型を使用しておりましたが、BNC型を知人に勧められ使用することに。
試しに使用しましたが、問題のなく加工が出来ました。
今後も使わせて頂きます。

対象商品:
34990426
2020-05-18
用途:
アマチュア無線の測定器端子のためのコネクタ

同軸ケーブルの末端加工は、良く切れるニッパを用いて処理しました。半田で端子をつけたあと、レンチで締めましたが問題ありません。トーコネなので安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする