曜日別特売
K-1 ビードワックス Kシリーズ TECH 35006063

ビードワックス Kシリーズ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード35006063品番K-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます
チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします
防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
標準の乗用車タイヤ向きになります。

用途
タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
適合乗用車・二輪タイヤタイプ固め
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会

タイヤ組み込み時の潤滑に使用、無いと作業しずらい大事な商品です。

対象商品 : 35006063
2024-11-06
用途: バイクタイヤ交換
製造業

クリームののりも良くスムーズにタイヤ交換することができました。なくなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 35006072
2020-10-22
用途: タイヤ交換
カークラブ クローバー自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの組み換えには必需品です。ホイルの形状によってはなかなかビート部分が上がらなのが、すんなり上がって大変便利です。

対象商品 : 35006063
2020-10-25
用途: バイクタイヤ交換用に
近藤マリンサービス

今まではモノタロウブランドのビートワックスを使っていましたが、今回は頻度の少ないバイクタイヤ用にTECH社製品を購入してみました。
ややさらっとしていますね。

対象商品 : 35006063
2020-08-08
用途: 農機修理

農機のタイヤ交換手組で必要な材料であり、スムーズのタイヤの履き替えが出来ました。

対象商品 : 35006063
2020-07-05
用途: 作業時

以前使用していたモノタロウブランドのものがなかったので、今回TECH製を選択。
問題なし。

対象商品 : 35006072
2020-02-24
用途: タイヤ組み換え時

モノタロウ のビードクリームを使用しておりましたが、今回はこちらを購入しました。柔らかくて使いやすいです。

対象商品 : 35006063
2018-09-10
用途: タイヤチェンジャー作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

同業から一度もらったのですが、使いきり今回同じ商品を購入しました。価格と使いやすさが気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする