WJ-5001-14 ホイルカバー ノーブランド 35013772

ホイルカバー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード35013772 品番WJ-5001-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップに最適。クロム表面処理により、小型(12インチ)から中型(16インチ)まで幅広く愛車の足回りをドレスアップ。

材質ABS樹脂 サイズ(inch)14 表面処理クロム カラー 付属品調整リング×4個
注意
※車種及びホイール形状により、取付できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35013797
2012-01-07
用途:
スタッドレス用

オデッセイRA6純正鉄ホイールに装着しましたが、問題なく取り付けできます。はずすときは比較的簡単に外れるのですが、はめ込む時はしっかりした感じで入っていくので、外れたりとかの問題はないと思われます。モノタロウさんではこのクロームメッキタイプですが、同じ商品でシルバーのモノもあるようです。クロームの分はちょっと派手で人によっては恥ずかしさもあると思うため、さりげないシルバータイプも手にはいるとありがたいなと感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
35013754
2011-12-06
用途:
H16年式軽トラ、スズキ・キャリーDA63T用
有限会社 佐賀産業 様

キャリーの純正鉄ホイールの凸形状が邪魔して、キッチリ取り付け出来ませんでしたが、干渉部をペンシルグラインダーで削って(MAX5mm程)なんとか取り付けました。
安いし、見た目も華やかで満足してます。

2011-11-06
用途:
現行ラパンに取り付け。

デザインが気に入りました。走行中に外れてしまうか心配でしたが、一般道路の走行には十分です。

対象商品:
35013763
2012-02-11
用途:
プレオに使用しました
エナジィモータースポーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プレオの13インチに使用しましたが5mmほど浮いて使えませんでした、プレオに使用される方はお気をつけ下さい、商品は他車種にて使用する予定です

対象商品:
35013754
2011-09-06
用途:
軽トラに装着
井沢鉄工 様 (製造業)

価格も安いし 目立つし 注目の的になっております

対象商品:
35013797
2011-11-04
用途:
日産車のスチールホイールに使用

取付部調整を強めにして使用しましたが純正に比べはめあいがゆるく100m程走ったら外れて割れました。もう少し強めに調整できるようにすると同時に樹脂爪部分の形状をもっと引っかかりやすいようにしないと使い物のならないとも思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
35013754
2011-03-29
用途:
ちょっとした農作業で、使用する軽トラに着用しました。

車種は日産のクリッパーです。
ピッタリと装着しました!問題ありません。価格も安く、注目度も良いようで、満足しています。

対象商品:
35013754
2010-11-17
用途:
赤帽という仕事柄、お客様の目が気になるのでコストバリューという点では、お客様の評判も非常によかった。
赤帽ジャスト 様

プラメッキでキズつき易いので、洗車の時は特に注意して濡れたタオル等でやさしく洗っています。ホイールキャップのバリの処理に改善の余地があります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする