曜日別特売
DR8EB スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 35017175

スパークプラグ 2輪車用

(1599件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個端子形状一体型注文コード35017175品番DR8EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状一体型主な適合車種F650GS 2000-2003年式:02-03に適合仕様1極式プラグパーツNo.AP0297547主な適合車種(輸入車)BMW F650CS スカーバー(’02~’03) 必要本数:1、BMW F650CS スカーバー(’04~) 必要本数:2、BMW F650GS/GSダカール(’02~’03) 必要本数:1、BMW F650GS/GSダカール(’04~’08) 必要本数:2、BMW G650(’07~) 必要本数:2、APRILIA ペガソ655I.E.(’01~) 必要本数:1
関連資料:HONDA KAWASAKI SUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35017175DR8EB75928555DR8EB画像準備中スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1599
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09990601
2025-12-06
用途: C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品 : 09990644
2025-11-29
用途: 春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途: バイクメンテナンス
大村商会自動車・二輪車・自転車関連業

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品 : 55590483
2025-09-16
用途: 何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途: 毎日の通勤の足
OFFICE TEDサービス業

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品 : 35016563
2025-07-14
用途: アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

対象商品 : 09990601
2025-10-15
用途: バイクのメンテナンス
個人手嶋タクシー運輸・通信業

安心のNGKが、安く手に入れる事が出きるのは
大変ありがたいです。
消耗品は数が必要なので

対象商品 : 09990461
2025-09-04
用途: スクーターメンテ
運輸・通信業

アプリオ4JP8のプラグは
BPR6HS (パーツカタログよる)
確か昔はHSAだったと思い購入しました。
しかし、何気にお高くなりましたね。
)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする