※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

村上衡器 上皿天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 感量(mg)100 秤量(g)100 注文コード35046963 品番100g
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は感量・秤量など7種類から選べます 他の種類を見る
型式MS-100 材質(本体)樹脂製 皿径(Φmm)80 計量皿形状 秤量(g)100 感量(mg)100 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする