※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 天秤
村上衡器の 上皿天秤
村上衡器 上皿天秤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
感量(mg)
200
秤量(g)
200
注文コード
35046979
品番
200g
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
感量・秤量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
型式
MS-200
材質(本体)
樹脂製
皿径(Φmm)
85
計量皿形状
丸
秤量(g)
200
感量(mg)
200
ひょう量単位
g