※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

村上衡器 上皿天秤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 感量(g)1 秤量(kg)1 注文コード35046997 品番1kg
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は感量・秤量など7種類から選べます 他の種類を見る
型式MS-1 材質(本体)ダイカスト製 皿径(Φmm)130 計量皿形状 秤量(kg)1 感量(g)1 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする