※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35048817 品番MS4002TSDR/00
参考基準価格(税別)¥338,700 販売価格(税込) ¥350,900
販売価格(税別)
319,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。

ひょう量(g)820/4200 最小表示(g)0.01/0.1 最小表示(mg)0.01g/0.1g 計量皿寸法(Φmm)170×200 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする