メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35048844 品番MS12002TS/00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥516,600
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。

ひょう量(g)12200 目量(g)0.01 計量皿寸法(mm)170×200 質量(g)5200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×347×99 幅(mm)194 奥行(mm)347 高さ(mm)99 寸法(mm)194×347×99 最小表示(g)0.01 最小表示(mg)0.01g 計量皿寸法(Φmm)170×200 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200 アズワン品番63-6334-35 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする