MO-4L-BS 2輪用液別バッテリー ノーブランド 35054582

 

MO-4L-BS 2輪用液別バッテリー ノーブランド 35054582 MO-4L-BS 2輪用液別バッテリー ノーブランド 35054582 MO-4L-BS 2輪用液別バッテリー ノーブランド 35054582

2輪用液別バッテリー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35054582 品番MO-4L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

主な適合車種
Dio SR(A-AF25・27)
スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)
ジョグZR(BB-SA16J)
R1-Z(3XC/3XC2/3XC3)
アドレスV50(A-CA1FB)
KSR110(BC-KL110A/KL110A6F・7F・8F)
電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)3(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS 質量(kg)1.2 充電電流(A)0.3 液量(L)約0.18 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×70×86 用途バイク用バッテリー 毒劇区分劇物
注意
※付属の専用電解液の注入が必要です。 ※傾斜搭載は不可となります。 ※この商品は劇物です。ご購入時には「譲受書」が必要となります。詳しくはこちらまで ※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35054582
2012-08-17
用途:
補修品

液漏れした

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
傾斜搭載等以外の液漏れでございましたら、商品初期不良の可能性がございますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品:
35054582
2010-10-12
用途:
ホンダ・スーパーカブ・C50

自分で液を入れるタイプですが、簡単に出来ました。 メンテナンスフリータイプです。 最近バッテリーもリーマンショック以前の価格に戻りつつ有りますが、どうしてかバイク用は未だ未だ高止まりです。 ホームセンター価格カブ用バッテリー5.000円前後です。 送料込みでこの価格は助かります。 他商品に混ぜて3.000円以上にして頼みます。

対象商品:
35054582
2011-01-18
用途:
スクーター用に
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのバッテリーが直ぐにダメになるのでこの位安いと買い替え易くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35054582
2011-01-28
用途:
ヤマハジョグで使用

とにかく価格が安いので買いました。

対象商品:
35054582
2010-09-16
用途:
毎日仕事で使用しています。

全く国産品と変わらず使用しています。価格が安く予想以上でした。

対象商品:
35054582
2011-02-18
用途:
バイク用

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする