S505J-2 ハンディタイプ露点計 三商 35056194

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ハンディタイプ露点計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード35056194品番S505J-2
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。

計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPaセット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書電源充電式バッテリー精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点測定ガス非腐食性ガス校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする