HD2001.1TV1 環境表示計 三商 35057129

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

環境表示計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35057129品番HD2001.1TV1
参考基準価格(税別)¥184,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。

測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする