曜日別特売
TR-55i-mA T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 35058784

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 記録計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35058784品番TR-55i-mA
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。

測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
注意
※入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。※データコレクタは63-1570をご覧下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする