曜日別特売
G502610C ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059227

G502610C ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059227
G502610C ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059227
G502610C ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059227

ベビーボール電球

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口金E26
クリア
消費電力(W)10
内容量1個注文コード35059227品番G502610C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
全長(mm)72クリア質量(g)14消費電力(W)10外径D(Φmm)50口金E26定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059254
2023-11-20
用途: 電気スタンドの替え電球に使用
大健

使用していた電球切れで探していました。消費電力の違うバリエーションも選択でき今回は2種類購入して違いを体験しています。

対象商品 : 35059236
2019-08-28
用途: ステンドグラスのランプの照明。
Glass in

ステンドグラスのスタンドの企画に合ったこの電球が最適です。

対象商品 : 35059236
2018-08-15
用途: 祭りのちょうちんスペアー電球として

裸で箱詰めされていたため、30個中2個破損していた。価格からこだわっていませんが。緩衝材が入っていたとしても、保管などの関係で電球1個ごとの枠かケースがあったほうがよいと思う。

対象商品 : 35114231
2018-08-17
用途: 補修用
製造業

最近は量販店やHCの店頭に無いので入手出来てよかった。

対象商品 : 35114231
2017-11-26
用途: お店でライトコントロールと使用

白熱電球独特のやわらかい光で満足しました。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする