サドル(薄鋼用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061284 品番 DS1639
参考基準価格(税別)¥75 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74
呼びE39・C39 用途薄鋼電線管用 質量(kg)0.032 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)38.5 寸法E(mm)Φ5.5 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)25 厚さt(mm)1.2 寸法P(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061257
2022-06-27
用途:
配管固定
農・林・水産業

1個ずつビニル袋に入っていたがとっても無駄に感じる、製品は問題なく良い製品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
35061284
2016-06-29
用途:
階段下に雨水が垂れない様にプレートをパイプに固定する

価格が安いが、パイプ径にフィットしたサイズでなかった。幸いにゴムシートをパイプに巻き付けてしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする