シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987

シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987
シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987
シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987
シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987
シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987

カラー仕切りカード(PP・ファイル用)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5組)
サイズA4タテ
タイプ6色12山見出し
内容量1パック(5組)注文コード35070987品番シキ-P100
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。
見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
見出しに再生PPを使用しています。

用途
耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!
タイプ6色12山見出し穴間隔(mm)80穴数2穴サイズA4タテ材質(見出し)再生PPセット内容12山見出し・インデックス×5組寸法(縦×横)(mm)297×210(+12)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35070996
2023-11-07
用途: ファイリング
荒原工建株式会社建設業・工事業

見出しをテプラで作成するので、紙とは違いPP製だと後から張り直しが出来るのでとても良いです。価格が高めでもリサイクル可能で、使い捨てではないのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 35071014
2022-09-15
用途: ファイルの仕切り用
運輸・通信業

5つの項目別に分けたい書類のファイリング用の仕切りとして購入しました。
5山なのでちょうどいい物が見つかって良かったです。
まだ使用していませんが使い心地も問題なければリピートしたいです!

対象商品 : 35070987
2022-05-30
用途: 資料の管理
教育・研究機関

これまで紙製を使用していましたが、どうしても劣化してしまいます。仕切りは長く使うことが多いので、この製品は有難いです。上部に見出しがあるタイプも発売していただけると嬉しいです。

1が参考にしています
2022-05-19
用途: 書類管理に使用
武智園芸農・林・水産業

色分けされていて見やすいしわかりやすくて購入して良かったです。

対象商品 : 35071014
2022-02-10
用途: ISO書類整理
株式会社シマキュウ

PPなのでヨレもなくカラーで色分けできて使いやすいです

対象商品 : 35070996
2021-05-03
用途: 農機具・機器類の。取説の見出し
農・林・水産業

以前から懸案事項としておりました。貴社のカラフルな仕切りカードを見つけ、
即注文しました。
探すムダな時間が無くなり、助かります。

対象商品 : 35071005
2020-12-15
用途: 来年の領収書整理用に購入
その他業種

今まで、紙製の仕切りカードを使用していたのですが、使っているうちに穴切れしてしまうので、シール等で補強していたのですが、これなら大丈夫かと思い、また、鉛筆でも書けるタイトル欄があるので購入しました。

対象商品 : 35070996
2020-08-31
用途: ファイル整理時

以前から紙製の仕切りカードを使用しておりましたので、ビニールパッチを貼って補強しておりました。
こちらの商品に出会ってからは、そんな手間も省け、更に耐久性があるので、大変助かっています。
また、PP製なのにしなやかで、淡い色合いも気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする