曜日別特売
FTX14-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072676

FTX14-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072676
FTX14-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072676

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード35072676品番FTX14-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500

車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

バッテリー容量(Ah)12(10時間率)充電電流(A)1.4液量(L)約0.69他社参考品番(GSユアサ)YTX14-BS寸法(長さ×幅×高さ)(mm)150×87×145
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※付属の専用電解液の注入が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35072676FTX14-BS35308524FTX14-BSFTX14-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池 3530852412V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池1個
16,980
税込18,678
電解液注入済みタイプとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする