曜日別特売
FTH16-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072791

FTH16-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072791
FTH16-BS 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池 35072791

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード35072791品番FTH16-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600

車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

バッテリー容量(Ah)14(10時間率)充電電流(A)1.4液量(L)約0.78他社参考品番(GSユアサ)-寸法(長さ×幅×高さ)(mm)150×87×161
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※付属の専用電解液の注入が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする