Richell(リッチェル)
ゴム製シンクマット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
1個
1セット(60個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35085348
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。
抗菌加工付き。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×32.5×0.6
色
ホワイト
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。