420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714 420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714 420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714 420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714 420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714 420SR-X 100L SKJ シールチェーン 420SR-X スチール EKチェーン 35106714

シールチェーン 420SR-X スチール

(38件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35106714 品番 420SR-X 100L SKJ
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「〜150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数100L 主な適合車種リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L/セル付車100L 継手SKJ(圧入式クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜150cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
バイクのメンテナンス
我楽多独家 様 (サービス業)

ノンシールチェーンからの変更です。
新品での比較ではありませんが、アクセルのオンオフでバイクの挙動が穏やかになりました。定速巡航時の騒音が少なくなりました。

対象商品:
40473562
2024-06-27
用途:
HONDAゴリラのスイングアーム延長に伴い
運輸・通信業

ノンオイルでも、嫌な音がなく良い買い物をしました。

対象商品:
35106714
2022-06-28
用途:
タイカブのチェーンに使用しました。

EKのチェーン、安価で耐久もバッチリですね。私はいつもお世話になっております。

対象商品:
40473535
2022-03-13
用途:
原付旧車に取り付け

原付旧車に取り付けました。420サイズはノンシールが多いのですが、こちらはシールタイプとなっています。伸びが少なくなることを考えて交換しました。

対象商品:
40473544
2021-10-13
用途:
原チャリのスプロケット交換に伴うサイズ変更

ノーマルチェーンより硬い感じですが伸びも少ないし、しなやかさは持続します。コマ数もノーマルチェーン同様にこまかく選べるので手間がかからず良いです。油膜が切れると表面はサビるので見た目を気にする人には向いていないかもしれません。

対象商品:
40473535
2021-12-01
用途:
原付バイクのチェーン交換

ノンシールチェーンだとやたらと伸びるので対策としてシールチェーンにしてみました。
ボアアップしている車両には特におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
40473535
2020-08-10
用途:
チェーン交換
製造業

Dream125のチェーンを交換、元々はノンシールチェーンからシールチェーンに交換、走っている時の音が静かになりました。乗り心地も良く感じます。お薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
40473641
2020-08-10
用途:
オートバイ・整備
TRIP-FACTORY 様

RKのノンシールからのグレードアップでEKのシールチェーンにしました。製品に関しては国産だけに申し分のない丁寧な商品で、スプロケットと当たる部分のローラーの低負荷な回転に運動性能の良さと、スプロケットの摩耗軽減に期待が出来る感じがもてました。
ただ、ジョイントタイプで購入しましたがジョイントプレートに適度な「かしめ?」「プレス?」を掛けないとクリップがはめられません。プレート幅にもメーカー推奨の幅がありますのでノギスと、チェーンカッターセットのカシメパーツがあった方が作業がスムーズだと思います。
プライヤーでのプレートかしめは厳しいですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする