420 100L SPJ ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン 35109566 420 100L SPJ ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン 35109566 420 100L SPJ ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン 35109566

ノンシールチェーン 420 スチール

(21件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35109566 品番 420 100L SPJ
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ
石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「〜80ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール リンク数100L 主な適合車種リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L/セル付車100L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜80cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
モンキー50のチェーン
建設業・工事業

オーバーホールを兼ねて、減速比変更のため使用しました。
良かったです。

対象商品:
40471566
2025-07-26
用途:
原付の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

トモス クラシック1で使用しました。
純正では415ですが420でも使えます。駒数も90でちょうどなのでそのまま使えて純正品よりも信頼度を上げられます。

対象商品:
40471575
2025-05-24
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

ノンシールなので安値購入出来て嬉しいです。
50ccの低馬力なのでノンシールで充分です。
クリップ留めなので一瞬でチェーン交換が出来ました。

2025-08-13
用途:
リトルカブのドライブチェーン交換
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

104リンクで3つ詰めてちょうどよかったです。
配送も早くて助かりました

対象商品:
40471602
2021-11-16
用途:
チェーン磨耗時の交換用として

静かな回転音です。開封時の硬いグリースをそのまま使ってます。

対象商品:
40471627
2020-05-13
用途:
先代カブ用
卸売・小売業

純正と大差なし。コスパが良い分また買います。耐久性はまだ不明。

1人が参考にしています
対象商品:
40471584
2020-01-17
用途:
交換作業
アーチャー企画 様 (サービス業)

間違ったリンク数を買ってしまったので、詰めて何かに使います。間違うのが悪いんだけど大まかな適合車種が簡単に分かればいい。

1人が参考にしています
対象商品:
40471611
2019-08-13
用途:
クロスカブのチェーン交換
田中商店 様

ホンダクロスカブに使用しました。36000キロ持ちました。耐久性抜群です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする