420SR(AB;NP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルブルー EKチェーン 35109855 420SR(AB;NP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルブルー EKチェーン 35109855 420SR(AB;NP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルブルー EKチェーン 35109855 420SR(AB;NP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルブルー EKチェーン 35109855 420SR(AB;NP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルブルー EKチェーン 35109855

ノンシールチェーン 420SR メタルブルー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35109855 品番 420SR(AB;NP) 140L SPJ
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AB;NP) メタルブルーカラー
車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルブルー リンク数140L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40472792
2019-04-27
用途:
リトルカブのメンテナンス
教育・研究機関

前後スプロケと一緒に交換しました。チェーンカバーをつけるので色は付いてなくてもよいのですが、車体色と合わせました。自己満足ですね。98コマの設定があり、自分でカットする必要がなかったので大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35109812
2019-05-10
用途:
12万キロ越えのスーパーカブ110に取り付けます
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤で距離走ります。ヘビーデュティーカシメを削らずチェーンカッターにてカットしようとしましたが、簡単にピンが抜けず苦労しました。他メーカーより頑丈です。なめてました。グラインダーでカシメ削りました。耐久性期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする