3/22より値下げ!現場を応援

 

420SH(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110747 420SH(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110747 420SH(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110747 420SH(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110747

ノンシールチェーン 420SH ゴールド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35110747 品番 420SH(GP;GP) 100L SPJ
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SH (GP;GP) ゴールドカラー
EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイクレース及びモトクロス用に耐久性を上げる為、特殊熱処理による高強度化とプレート厚みをアップさせた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「〜110ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド リンク数100L 主な適合車種リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L/セル付車100L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜110cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40471855
2017-04-05
用途:
競技
パリオ美容室 様

ハチゴーには420はやや不向きだが比較的安価の為使ってます。モトクロス専用設計とは言え伸びるの早いかも!

対象商品:
35110774
2015-10-06
用途:
バイク

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする