曜日別特売
SCS00278 ML BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35113583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML

(11件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード35113583品番SCS00278
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。
走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。

適合フロント/リアリム径(inch)10タイヤサイズ80/100-10タイプTL速度記号/荷重表示46JパターンML31仕様Front用主な適合車種ジョルノカブ/トゥディタイヤ幅(mm)80偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641001
2018-08-24
用途: バイクホンダモンキーRの前輪に

全く問題ありません!良い買い物でした。最高のタイヤです。

対象商品 : 36640983
2018-02-14
用途: 車両整備
ダイテック岐阜

コストパフォーマンス良すぎ、やっぱりブリヂストン。

対象商品 : 36641001
2016-10-24
用途: 新聞配達用のスクーター後輪に使用
有限会社松田石油商会

毎朝の使用に安心して使えるタイヤを選択。輸入タイヤで同サイズもありますが、コストパフォーマンスはとても高いと思います。

対象商品 : 36640807
2016-12-01
用途: スクーターのタイヤ交換

フュージョンの交換用リアタイヤとして購入しました。
6,000km程走行して相当減りましたが、中央付近の溝はまだまだあります。街乗り・コスパ重視の方にお勧めです。

対象商品 : 36640791
2015-04-09
用途: バイク整備
エスエス技研

価格も手ごろで納期が確実です。今後とも宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 36640721
2015-06-24
用途: 常用の原付に
不動産業

特に支障ないです。

対象商品 : 36640974
2015-04-16
用途: タイヤの組み換え作業

とても安く、親切・丁寧な対応で、満足しております。

対象商品 : 36640721
2014-07-25
用途: ミニバイクのタイヤを交換

ミニバイクのタイヤを交換しました。この手のサイズが他ではあまりなくいので、困っていましたが、在庫が多くあるようで納品も直ぐして頂き満足しています。また利用させて頂きたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする