※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D107 / D104

(246件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35113881 品番242421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

適合Rear リム径(inch)17 タイヤサイズ2.50-17 4PR タイプW/T 速度記号/荷重表示4PR パターンD104R タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 246
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
CD90のタイヤ交換
運輸・通信業

価格に対して十分な性能と思います。
舗装路から山道までしっかりこなしてくれます。
5年、約5000kmでの交換です(まだ使えなくもない残り溝ですが)。

対象商品:
35113863
2025-02-02
用途:
カブ90のタイヤ交換
西沢商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カブ90のリアタイヤに使用
TT100に似たトレッドパターンで見た目も良いです
価格も安く、満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40503723
2025-01-24
用途:
バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

リトルカブに装着しました。最近はこのタイヤをリピート購入しています。フロントタイヤだと1万3千キロくらいで溝がなくなる感じですが、コスパはいいと思います!この銘柄のリヤタイヤは1万キロくらいで溝がなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35113845
2024-12-22
用途:
カブのタイヤ交換
その他業種

カブ90 の前輪に使用。
値段も安く、品質がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35113836
2024-11-28
用途:
メンテナンス

海外製造ですが日本メーカーは安心して使用出来ます
今回はビジネスでしたが普通のタイプも取り扱いしてもらいたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
40503723
2024-11-22
用途:
バイクタイヤ交換

自家用リトルカブのタイヤ交換で使用しました。比較的安くて満足してます。

対象商品:
35113845
2024-09-29
用途:
自分保有バイクのタイヤ交換
一宮運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

取り付け後、走行性能について問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2024-04-16
用途:
タイヤの交換

無理なく使えています。
価格的に十分な感じがするけど、贅沢言えば耐久性があれば良いとおもう。
しかし柔軟性のある感じで良い。
総合的には良いので何度も使用しています。感謝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする