ベビーボール電球

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35114222 品番 G501740C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
全長(mm)72 クリア 質量(g)14 消費電力(W)40 外径D(Φmm)50 口金E17 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059254
2023-11-20
用途:
電気スタンドの替え電球に使用
大健 様

使用していた電球切れで探していました。消費電力の違うバリエーションも選択でき今回は2種類購入して違いを体験しています。

対象商品:
35059236
2019-08-28
用途:
ステンドグラスのランプの照明。
Glass in 様

ステンドグラスのスタンドの企画に合ったこの電球が最適です。

対象商品:
35059236
2018-08-15
用途:
祭りのちょうちんスペアー電球として

裸で箱詰めされていたため、30個中2個破損していた。価格からこだわっていませんが。緩衝材が入っていたとしても、保管などの関係で電球1個ごとの枠かケースがあったほうがよいと思う。

対象商品:
35114231
2018-08-17
用途:
補修用
製造業

最近は量販店やHCの店頭に無いので入手出来てよかった。

対象商品:
35114231
2017-11-26
用途:
お店でライトコントロールと使用

白熱電球独特のやわらかい光で満足しました。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする